Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0290160000 Anschlussblock 4P Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 0290160000 Anschlussblock 4P Orange
Weidmüller 0290160000 Anschlussblock 4P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528150
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0290160000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 6 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Orange
Kabelstück (AWG)
26 - 10
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,0254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,05*
€ 540,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 452,48*
€ 538,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,31*
€ 512,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,47*
€ 501,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,27*
€ 477,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.