Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0396760000 Anschlussblock Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0396760000 Anschlussblock Beige
Weidmüller 0396760000 Anschlussblock Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528393
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0396760000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
SAK-Reihe, Bauelement-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Beige
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40277*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86277*
€ 9,3567
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40277*
€ 7,6193
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.