Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0412960000 Anschlussblock Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller 0412960000 Anschlussblock Grau
Weidmüller 0412960000 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28528407
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0412960000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
weidmüller sak reihenklemme
reihenklemmen weidmüller
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 1000 V, 32 A, dunkelbeige
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-50 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.1 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,19*
€ 220,3761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,45*
€ 219,4955
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,00*
€ 210,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 172,12*
€ 204,8228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,97*
€ 185,6043
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609840000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
0482700000
ab € 0,4182*
Zubehör
Weidmüller
0482900000
ab € 0,5829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.