Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1962880000 Drahtverbinder Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1962880000 Drahtverbinder Grau, Weiß
Weidmüller 1962880000 Drahtverbinder Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28530486
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962880000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
LWL Einsätze LC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
single-mode
Anschluss 1
LC
Kabeltyp
Fibre
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1964420000
ab € 14,62*
Ähnlich
Weidmüller
1962840000
ab € 8,24*
Ähnlich
Weidmüller
1962850000
ab € 9,041*
Ähnlich
Weidmüller
1963840000
ab € 8,45*
Ähnlich
Weidmüller
1963830000
ab € 8,44*
Ähnlich
Weidmüller
1964430000
ab € 11,52*
Ähnlich
Weidmüller
1962870000
ab € 11,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.