Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1963220000 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1963220000 Drahtverbinder Silber
Weidmüller 1963220000 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28530501
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
lwl adapter
Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. LC Einsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
multi-mode
Anschluss 1
LC
Kabeltyp
Fibre
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114.4 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.