Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1963310000 Drahtverbinder Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1963310000 Drahtverbinder Silber
Weidmüller 1963310000 Drahtverbinder Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28530505
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1963310000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Steckverbinder
Simplex Steckverbinder
Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106 Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. SC Einsatz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Technologie
single-mode
Anschluss 1
SCRJ
Kabeltyp
Fibre
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158.1 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: lwl adapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.