Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2237 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2002-2237 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28533878
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; PE; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grün-gelb; intern gebrückt; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Zertifizierung
RoHS
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
61.8 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,572*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19718*
€ 4,99464
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96718*
€ 4,72094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85718*
€ 4,59004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74718*
€ 4,45914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,122*
€ 3,71518
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,572*
€ 3,06068
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-2292
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,46321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3808*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5435*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.