Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1710-0-2470 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1710-0-2470 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-2470 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Busch-Jaeger 1710-0-2470 Wandplatte/Schalterabdeckung Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28533973
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1710-0-2470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Klappdeckel
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckungen für Datenkommunikation

Mit Klappdeckel.
Für Telekommunikationseinsätze mit Abdeckplatte 50 x 50 mm.
Mit Abdeckplatte 50 x 50 mm, z. B. der Firmen AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Dicke
15 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.