Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-21 Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-21 Bronze
Busch-Jaeger 1751-21 Bronze
Busch-Jaeger 1751-21 Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28534002
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1723-0-0121
EAN/GTIN:
     4011395080603
Suchbegriffe:
Kleinsteckdosenabdeckung
Lautsprecher-Klemmanschluss
Lautsprecher-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Bronze
Material
Metall
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Glänzend
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.