Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Hähnchenbräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Hähnchenbräter
RÖSLE Hähnchenbräter
RÖSLE Hähnchenbräter
RÖSLE Hähnchenbräter
RÖSLE Hähnchenbräter
RÖSLE Hähnchenbräter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28544969
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     25078
EAN/GTIN:
     4004293250780
Suchbegriffe:
Hähnchen-Brater
Hähnchen-Bräter
Hähnchen-Griller
Hähnchenbrater
Ideal für Hähnchen oder Enten. Mit 250 ml-Behälter für Marinade und Flüssigkeiten, wie z.B. Bier zum Aromatisieren des Geflügels. Einsetzbar im Backofen oder auf geschlossenen Grillgeräten. Leicht abnehmbarer Griff. Vier Einsteckpositionen. Komplett aus Edelstahl 18/10.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Typ
Hühnchenröster
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.