Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 1751-0-3046 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 1751-0-3046 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Busch-Jaeger 1751-0-3046 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Busch-Jaeger 1751-0-3046 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28545957
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1751-0-3046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckungen für Schalter/Taster

Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.

Oberfläche Kunststoff lackiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
63 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.