Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CBL-PWEX-0649 Internes Stromkabel 0,32 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CBL-PWEX-0649 Internes Stromkabel 0,32 m
Supermicro CBL-PWEX-0649 Internes Stromkabel 0,32 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28547412
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-PWEX-0649
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AWG Kabelgröße
32
Merkmale
Kabellänge
0.32 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Anschluss 2
8-pin EPS12V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.