Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 3m VGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 3m VGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
S-Conn 3m VGA VGA-Kabel VGA (D-Sub) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28548065
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78050-3
EAN/GTIN:
     4017538029751
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
  • Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker.
    - Stecker: vergossen mit Rändelschrauben.
    - Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie + 7x0,12mm.
    - Kabelaufbau: AWG 28.
    - Belegung: 1:1.
    - Adern Material: Kupfergemisch.
    - Stecker Material: Kunststoff.
    - Kontaktoberfläche: vernickelt.
    - Farbe Kabel: grau.
    - Farbe Stecker: grau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupfer
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.