Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80049 Herst.-Nr.: 30812 EAN/GTIN: 4017538308122 |
| |
|
| | |
| - Anschlüsse: 3,5mm Klinken-Stecker - 3,5mm Klinken-Stecker.
- Stecker: vergossen. - Aufbau/ Schirmung: 10x0,10mm, 10x0,10mm. - Adern Material: Kupfergemisch. - Stecker Material: Eisen. - Kontaktoberfläche: vernickelt. - Farbe Kabel: schwarz. - . Farbe Stecker: schwarz.
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Kabelmaterial | Kupfer | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,41* | € 0,70* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,42* | € 0,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,57* | € 0,97* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,53* | € 6,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|