Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1772210000 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 1772210000 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Nickel
Weidmüller 1772210000 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     3461-40485661
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772210000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung
Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP68 Schutzart standhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Nickel
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
ROHS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8828*
€ 3,415*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 3,52*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0721*
€ 3,6421*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,1126*
€ 3,6826*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3504*
€ 3,9504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3628*
€ 4,00173
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,8828*
€ 3,43053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 170,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1736230000
ab € 0,22069*
Zubehör
Weidmüller
1777930000
ab € 6,10*
Zubehör
Weidmüller
1076680000
ab € 10,70*
Zubehör
Weidmüller
1076630000
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.