Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Klemmenmarkierung
>
Artikel
Weidmüller 1772460000 Mutter Sicherungsmutter M20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-28584591
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1772460000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband
Umfangreiches Zubehör für die FieldPower® Boxen. Leitungsdichtungen, Steckverbinder, Verriegelungselemente und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Gewicht
1.9 g
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsmutter
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Verbindender thread type
M20
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Gegenmutter
,
Kontermutter
,
Sicherungsmutter (ohne Norm)
,
gegenmutter polyamid m20
,
weidmüller klemmenmarkierung
,
zackband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen