Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller VG PG13,5-K67 Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller VG PG13,5-K67 Grau Polyamid
Weidmüller VG PG13,5-K67 Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28585903
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909790000
EAN/GTIN:
     4032248536719
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kunststoffverschraubungen IP67
Kabelverschraubungen für den fachgerechten Einsatz in industriellen Bereichen sie erfüllen höchste Ansprüche an Qualität und Sicherheit, sie sind verfügbar aus den Materialien Polyamid, Polystyrol und Messing.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG13.5
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
ROHS, CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4304*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5404*
€ 0,64308
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5204*
€ 0,61928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1719470000
ab € 0,1221*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.