| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-28586690 Herst.-Nr.: 1723-20 EAN/GTIN: 4078500172301 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfach anschließen Das Anschlussstück ermöglicht den vakuumfesten Anschluss der Saugschlauch-Meterware (Art.-Nr. 1720-22) an eine Pumpe. Komplett mit Schlauchklemme zur einfachen Befestigung. Das Anschlussstück hat einen Durchmesser von 19 mm (3/4“) und ist mit einem 33,3 mm (G 1)-Innengewinde versehen.
Komplett anschlussbereit Komplett mit Schlauchklemme zur einfachen, vakuumdichten Befestigung. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Schlauchanschluss | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Verbindender Thread | 3/4 " | ![](/p.gif) | Anzahl der Ausgänge | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |