Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz
LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz
LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz
LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz
LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz
LG 32SL5B Digital Signage Flachbildschirm 81,3 cm (32") LED 450 cd/m² Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-28591332
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32SL5B-B
EAN/GTIN:
     8806087288094
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
So einfach kann Digital Signage sein - egal ob Café, Modebotique, Kiosk, Autohaus oder Versicherung – mit der SL5B-Serie erhalten Sie garantiert die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden. Das minimalistische Design mit schlanker Bautiefe und schmalen Rahmen wird abgerundet durch funktionelle Aspekte wie dem demontierbaren LG Logo und dem rückseitig eingelassenen Kabelschacht. Auch aus der Ferne haben Sie immer alles im Griff, denn dank SNM-Protokoll ist die Steuerung Ihrer Displays über ein Netzwerk besonders komfortabel. Selbst ohne Serveranbindung spielen Sie Contents kinderleicht über USB zu und erstellen eigene Content-Schleifen. Mit einem optionalen WLAN-Dongle lassen sich die Displays sogar in sekundenschnelle in ein Drahtlosnetzwerk einbinden. Die SL5B Serie ist mit einer staub- und feuchtigkeitsabweisenden Spezialbeschichtung versehen, die das Produkt auch in schwierigen Umgebungen zur richtigen Wahl macht.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Reaktionszeit
10 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
500000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Gewicht und Abmessungen
Breite
740.4 mm
Tiefe
35.6 mm
Höhe
442 mm
Gewicht
8000 g
Sonstige Funktionen
Soundmodus
Spiel, Musik, Standard, Sport
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Zertifikate
Zertifizierung
Energy Star 6.0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromverbrauch (Standby)
0.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl von Lautsprecherausgängen
1
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,93*
€ 354,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,75*
€ 347,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.