Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P560-020 DVI-Kabel 6,1 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P560-020 DVI-Kabel 6,1 m DVI-D Schwarz
Tripp Lite P560-020 DVI-Kabel 6,1 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F11226
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P560-020
EAN/GTIN:
     0037332149978
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332149975
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sonstige Funktionen
Tiefe
12.7 mm
Höhe
304.8 mm
Breite
254 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
355.6 mm
Höhe des Versandkartons
355.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
680 g
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
680 g
Merkmale
Kabellänge
6.1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Dual-Link-DVI
Ja
Datenübertragungsrate
9.9 Gbit/s
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Ferritperle
Ja
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 25,48*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 33,01*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 49,95*
€ 66,59*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
A102-01M
ab € 12,72*
Zubehör
Tripp Lite
A102-02M
ab € 3,59*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,42*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,10*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,83*
Zubehör
Tripp Lite
P502-003-SM
ab € 4,73*
Zubehör
Tripp Lite
P502-006-RA
ab € 7,23*
Zubehör
Tripp Lite
P504-015
ab € 15,90*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,22*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,91*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,67*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 2,98*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006-SLI
ab € 7,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.