| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29041571 Herst.-Nr.: 937600054 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entwickelt für stationäre Barcodeerfassungen in Industrieumgebungen ist der Matrix 300N mit hochauflösenden 1,3 und 2 Megapixel Sensoren ein kompakter, leistungsstarker Imager. Er steht für höchste Leseflexibilität indem er eine simple und effektive Fokuskontrolle ermöglicht. Denn er bietet eine manuelle Fokusanpassung und dank Flüssiglinsen-Technologie auch eine elektronisch gesteuerte Fokuskontrolle. Für die Erfassung von direkt markierten Codes (DPM) ist der Matrix mit einer innovativen und flexiblen Beleuchtungs-Lösung ausgestattet. Diese ermöglicht die optimale Beleuchtungseinstellung für normale, eckige, reflektierende oder strukturierte Oberflächen. Um Codes aus größerer Distanz zu erfassen gibt es den Matrix 300N mit einem 2MP Hochleistungsbeleuchtungssystem mit 10 LEDs. Das Modell mit Multi Bereichs-LED-Beleuchtung und Diffuser ist dagegen die effektive Lösung für die Erfassung von Barcodes auf flachen Oberflächen die Bearbeitungsfehler aufweisen. Die polarisierte Beleuchtung ist ideal für die Lesung auf reflektierender oder glänzender Oberfläche und ermöglicht die flexible Anbringung, da der Imager im 90° Winkel zur Zieloberfläche angebracht werden kann. Um den Flackereffekt auszuschalten, der den Anwender unter Umständen dann stört, wenn der Leser im Präsentationsmodus ist, gibt es für die 2MP Modelle eine kontinuierliche High Power Mode Beleuchtung. Mit seiner kompakten Bauform und dem drehbaren Anschluss, lässt sich der Matrix 300N auch bei sehr engen Platzverhältnissen problemlos integrieren. Er bietet Power over Ethernet (PoE) Konnektivität und integrierte PROFINET IO und ETHERNET/IP Industrie Feldbusse, das heißt externe Kommunikationsboxen oder Konverter sind überflüssig. Für hohe Sicherheit stehen die Schutzklassen IP65 und IP67 sowie der breite Betriebstemperaturbereich von 0 bis 50°C. Die ESD sichere Frontabdeckung schützen den Imager vor elektrostatischer Entladung und die Anti-YAG Filter vermeiden Laserreflektion und unterstützen somit auch Mark & Read Applikationen. . Dank seiner grünen und roten Spot-Lights, der X-Press Taste, dem intuitiven HMI, der Zieleinrichtung und der Konfigurations-Software DL.CODE mit automatischem Einstellungs-Modus, steht der Matrix 300N für höchste Anwenderfreundlichkeit. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716070 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 238 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |