Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRRF2412YL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRRF2412YL Kabelkanal-Zubehör
Panduit FRRF2412YL Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29171064
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRRF2412YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
291.5 mm
Breite
647.1 mm
Höhe
113.8 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduktion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 300,94*
€ 358,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,62*
€ 352,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.