Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit IAEFP1 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit IAEFP1 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Panduit IAEFP1 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29172089
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     IAEFP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Reihe von Modulen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Höhe
114.3 mm
Dicke
4.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.