Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Knoblauchpresse Profi Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Knoblauchpresse Profi Plus
WMF Knoblauchpresse Profi Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29209897
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.7291.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knoblauch-Presse
Knoblauchpresse
knoblauchpresse wmf
knoblauch presse
Die Knoblauchpresse von Profi Plus mit einer Aufhängeöse sorgt für einen zweckmäßigen Umgang mit Knoblauchzehen. Einfach die Knoblauchzehe schälen, in die Knoblauchpresse legen und durchdrücken. So bleiben nicht nur Ihre Hände sauber sondern der Knoblauch landet dort, wo er hingehört. Durch das Pressen setzt der Knoblauch ein Enzym frei, welches sich laut Studien, positiv auf das menschliche Herz-Kreislauf-System auswirkt. So sparen Sie nicht nur Zeit bei der Zubereitung, sondern tun auch noch etwas für Ihre Gesundheit.

Die Vorteile:
- Für jeden Handgriff das passende Werkzeug.
- Spezialisten auch für knifflige Arbeitsgänge.
- Einheitliches Design.
- Aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10.
- Präzise Verarbeitung, wasserdicht.
- Geeignet für die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
175 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom, Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.