Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0608636030 Essensthermometer 0 - 110 °C Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0608636030 Essensthermometer 0 - 110 °C Analog
WMF 0608636030 Essensthermometer 0 - 110 °C Analog
WMF 0608636030 Essensthermometer 0 - 110 °C Analog
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29209965
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.0863.6030
EAN/GTIN:
     4000530668561
Suchbegriffe:
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
Bratenthermometer
Bratthermometer
Mit dem Bratenthermometer von WMF Scala lässt sich die Kerntemperatur eines Steaks oder auch anderer Fleischarten (Rind, Kalb, Lamm,Schwein oder Geflügel) ohne viel Aufwand messen. Dazu einfach das Bratenthermometer in die Mitte des Fleisches stecken und den Garzustand überprüfen. Messwerte von 0°C - 110°C. Das Thermometer ist hitzebeständig bis 250°C.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
130 mm
Technische Details
Typ
Analog
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturbereich (T-T)
0 - 110 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Glas, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.