Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Power Worker Mini Kipper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Power Worker Mini Kipper
BIG Power Worker Mini Kipper
BIG Power Worker Mini Kipper
BIG Power Worker Mini Kipper
BIG Power Worker Mini Kipper
BIG Power Worker Mini Kipper
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29229235
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800055801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Spielfahrzeuge
Ideal für kleinere Baustellen oder als Ergänzung zu den spielstarken Originalen sind die Mini Fahrzeuge aus der Linie BIG-Power-Worker für Kinder ab 2 Jahren. Die BIG-Power-Worker Mini Fahrzeuge sind zwar nur in etwa halb so groß, aber sind wie ihre großen Vorbilder den realen Baufahrzeugen nachempfunden und stehen diesen in nichts nach. Mit den BIG-Power-Worker Minis wird es nirgendwo mehr langweilig, den sie passen in so gut wie jede Tasche und durch die weicheren Räder können die kleinen Bauarbeiter überall spielen. So verwandeln sich auf langweiligen Familienfesten plötzlich die Tische in große Spielbaustellen und Bierdeckel werden zu wichtigen Baumaterialien. In Sachen Spieleigenschaften ist der kleine Kipper riesengroß! Egal ob Sand, Bausteine oder andere Baumaterialien – mit dem BIG-Power-Worker Mini Kipper lassen sich diese spielend transportieren. Das Design ist speziell auf die Ergonomie kleiner Kinderhände abgestimmt, so dass diese das Fahrzeug leicht schieben, transportieren oder die Ladefläche leeren können. Ein besonderes Extra sind die widerstandsfähigen Räder aus weicherem Kunststoff, mit denen alle BIG-Power-Worker serienmäßig ausgestattet sind. Diese lassen sich leicht reinigen, hinterlassen keine Streifen und sind dadurch ideal zum Spielen im Kinderzimmer und im Freien geeignet. Die perfekte Ergänzung bieten die zwei weiteren Modelle aus der BIG-Power-Worker-Linie: Der BIG-Power-Worker Mini Bagger und der BIG-Power-Worker Mini Radlader, die mit voll funktionsfähigen Ladeschaufeln ausgerüstet sind. Der BIG-Power-Worker Mini Kipper wird von BIG, dem Hersteller des bekannten BIG-Bobby-Car, aus hochwertigen Kunststoffmaterialien in Deutschland gefertigt. Für die hochwertige Verarbeitung und einwandfreie Materialien bürgen die BIG-3-Jahres-Garantie und der BIG-Gütepass.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.