Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AS 583 A W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AS 583 A W
JUNG AS 583 A W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234614
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AS583AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
227 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Anzahl der Pole
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AS581AW
ab € 8,11*
Ähnlich
Jung
AS582AW
ab € 14,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.