Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ES 2993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ES 2993
JUNG ES 2993
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234617
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ES2993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
501 U, 502 U, 503 U, 506 U, 507 U, 501-20 U, 506-20 U, 507-20 U, 502 TU, 506 TU, 507 TU, 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.