Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1141560000 Anschlussblock 4P Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 1141560000 Anschlussblock 4P Schwarz, Orange
Weidmüller 1141560000 Anschlussblock 4P Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234626
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1141560000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 1.5 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23178*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9076*
€ 5,84004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7176*
€ 5,61394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6176*
€ 5,49494
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3276*
€ 5,14984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1076*
€ 4,88804
pro Stück
ab 90 Stück
€ 4,02178*
€ 4,78592
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,2976*
€ 3,92414
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,23178*
€ 3,84582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.