Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 0658186200 Selbst ziehender Korkenzieher Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 0658186200 Selbst ziehender Korkenzieher Schwarz, Chrom
WMF 0658186200 Selbst ziehender Korkenzieher Schwarz, Chrom
WMF 0658186200 Selbst ziehender Korkenzieher Schwarz, Chrom
WMF 0658186200 Selbst ziehender Korkenzieher Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29234790
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.5818.6200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügel-Korkenzieher
Flügelkorkenzieher
Hebel-Korkenzieher
Hebelkorkenzieher
Der Name ist Bestimmung: zur Serie Clever & More gehören die kleinen Dinge, die im täglichen Leben so nützlich sind und bei denen Sie sich fragen werden, wie Sie jeweils ohne auskommen konnten. Allen gemeinsam sind das ansprechende Design, die hochwertigen Materialien und intelligente Funktionen. Diese kleinen Problemlöser sind übrigens auch eine originelle Geschenkidee. Außerdem gehören zur Serie ausgewählte Gläser in praktischen zweier Sets. Durch ihr neutrales Design können Sie die Gläser vielseitig kombinieren.

Der Hebelkorkenzieher Clever More besticht durch sein zeitloses, modernes Design. Er vereint außerdem einen Korkenzieher und einen Kapselheber in sich. Sein Korkenzieher funktioniert nach der bekannten Hebeltechnik, mit der Korken ohne große Kraftanstrengung angehoben werden können. Mit dem integrierten Kapselheber öffnen Sie Flaschen mit Kronkorken mühelos. Entscheiden Sie sich für die bewährte WMF-Qualität. Der Kapselkorkenzieher Clever More verfügt über eine beschichtete Spindel und hat eine Länge von 20 cm. Dank der praktischen 2-in-1-Funktion sparen Sie Platz und Ihren Geldbeutel!

Die Vorteile:
- Modernes Design.
- Intelligente Funktionen.
- Hochwertige Materialien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Merkmale
Typ
Selbst ziehender Korkenzieher
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Material
Chrom, Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.