Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 0595460000 Anschlussblock 24P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller 0595460000 Anschlussblock 24P
Weidmüller 0595460000 Anschlussblock 24P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29237472
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0595460000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 24, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.: 2.5 mm², Box
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
24P
Kabelstück (AWG)
26 - 14
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,025*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,075*
€ 27,45925
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,345*
€ 26,59055
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,025*
€ 22,63975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.