| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-29281380 Herst.-Nr.: T3063 EAN/GTIN: 5013969970128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 4, 5, 6, 8, 10 mm | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | ![](/p.gif) | Bohrerart | Bohrerbit-Set | ![](/p.gif) | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Hartkeramik, Metall, Stein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bohrersatz spiralbohrer, modul werkzeuge, bohrerset 5 teilig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |