Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 107-240954 Herst.-Nr.: 7763 EAN/GTIN: 4004675077639 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Schreibfarben | Blau | ![](/p.gif) | Liniengröße | Medium | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Metallisch | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Mine | Edelstahl | ![](/p.gif) | Stiftnachfüllmuster | X20 | ![](/p.gif) | Verschleißfest | Ja | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Für Stifttyp geeignet | Kugelschreiber | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ISO 12757-2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Kugelschreiber, Kuli, Großraummine Kuli, Kugelschreiber-Großraummine, Kugelschreibergroßraummine, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, gelschreiber 0,5mm blau, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 107 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,38* | € 0,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,95* | € 7,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,17* | € 7,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 4,14* | € 7,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 0,1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,99* | ab € 4,5441* | € 8,3741* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 107 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 107 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 107 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|