Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 82309 Tischdecke 120 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 82309 Tischdecke 120 x 180 cm
Papstar 82309 Tischdecke 120 x 180 cm
Papstar 82309 Tischdecke 120 x 180 cm
Papstar 82309 Tischdecke 120 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300498
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     82309
EAN/GTIN:
     4002911823095
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecken aus PP-Vlies "soft selection"
Abmessungen: 120 x 180 cm
PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und feuchtigkeitsresistent
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 50 g/m²
- gefaltet in der Packung
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
120 x 180 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot
Material
Polypropylen (PP)
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
82306
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
82307
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.