Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-1307 Anschlussblock Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2010-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2010-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Wago 2010-1307 Anschlussblock Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000844
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
3-Leiter-Schutzleiterklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelstück (AWG)
20 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
36.9 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7664*
€ 3,5664*
2 Tage
100
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 3,03*
€ 3,91*
2 Tage
1700
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,41*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,487*
€ 4,447*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,4639*
€ 4,5206*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5664*
€ 4,24402
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3064*
€ 3,93462
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7664*
€ 3,29202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1391
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1392
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,7716*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,87845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.