Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann XLR M/F 5m Audio-Kabel XLR (3-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann XLR M/F 5m Audio-Kabel XLR (3-pin) Schwarz
Bachmann XLR M/F 5m Audio-Kabel XLR (3-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300702
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     918.014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr kabel 5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
XLR (3-pin)
Anschluss 2
XLR (3-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, xlr steckverbinder stecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.