Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 776205 Steckdosenzubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 776205 Steckdosenzubehör Weiß
Legrand 776205 Steckdosenzubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300972
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776205
EAN/GTIN:
     3245067762059
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 5 fach
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
366 mm
Paketgewicht
0.076 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, legrand abdeckrahmen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776001
ab € 1,44*
Ähnlich
Legrand
776002
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
776003
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
776004
ab € 7,03*
Ähnlich
Legrand
776201
ab € 1,41*
Ähnlich
Legrand
776202
ab € 2,05*
Ähnlich
Legrand
776203
ab € 3,29*
Ähnlich
Legrand
776204
ab € 6,66*
Ähnlich
Legrand
776005
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.