Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK32U1N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK32U1N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK32U1N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29301722
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK32U1N
EAN/GTIN:
     3250617714303
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Anzahl Fassungen
2
Unterstützte Positionierung
Indoor
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,07*
€ 365,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,39*
€ 327,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,76*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,03*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,30*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 91,26*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,83*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,81*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,39*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.