Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex EZ2350i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godex EZ2350i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Kabelgebunden
Godex EZ2350i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Kabelgebunden
Godex EZ2350i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Kabelgebunden
Godex EZ2350i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Kabelgebunden
Godex EZ2350i Etikettendrucker Direkt Wärme/Wärmeübertragung Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29378735
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     EZ2350I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
EZPL
Speicherkapazität
16 MB
Flash-Speicher
8 MB
integrierte Barcodes
AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, Micro QR Code, POSTNET, QR Code
Eingebauter Prozessor
32 Bit RISC
Unterstützte Windows-Codepages
1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257
Zertifizierung
CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL, CCC
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
GoLabel
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Gehäusematerial
Metall
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
274 mm
Tiefe
274 mm
Höhe
291 mm
Gewicht
15000 g
Papierhandhabung
Breite des Bands
110 mm
Farbbandlänge
450 m
Maximaler Rollendurchmesser
203.2 mm
Medienstärke
0.06 - 0.25 mm
Unterstützte Papierbreite
25.4 - 118 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme/Wärmeübertragung
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
127 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 948,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,51*
€ 1.225,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,36*
€ 1.216,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,13*
€ 1.167,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,09*
€ 1.144,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,50*
€ 1.128,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Godex
GP-021-22P005-001
ab € 154,99*
Zubehör
Godex
GP-021-23P001-001
ab € 239,85*
Zubehör
Godex
GP-T10
ab € 174,04*
Zubehör
C-Itoh
GP-031-22P003-000
ab € 17,77*
Zubehör
C-Itoh
GP-021-22P010-000
ab € 12,78*
Zubehör
Godex
GP-UN115
ab € 306,11*
Zubehör
Godex
945.110.450.4.10
ab € 22,595*
Zubehör
Godex
245.044.450.4.10
ab € 3,43*
Zubehör
Godex
245.080.450.4.10
ab € 4,50084*
Zubehör
Godex
245.110.450.4.10
ab € 5,93167*
Zubehör
Godex
265.044.450.4.10
ab € 4,43*
Zubehör
Godex
265.080.450.4.10
ab € 5,66*
Zubehör
Godex
265.110.450.4.10
ab € 7,8325*
Zubehör
Godex
MINI KB GERMAN NEW
ab € 19,51*
Zubehör
Godex
GP-032-22P001-000
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.