| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-29379452 Herst.-Nr.: 12.9733.6040 EAN/GTIN: 4000530673756 |
| |
|
| | |
| Die Besteckkollektion Nuova von WMF aus poliertem Cromargan® verbindet zeitlos schönes Design mit hoher Funktionalität. Die schlicht geformten Besteckteile sind einzeln oder im Set erhältlich und finden sich zu einem harmonischen Ganzen zusammen. Besteck aus der Serie Nuova passt durch seine schlichte Eleganz ebenso zum einfachen Mittagessen wie zur feierlichen Tafel. Neben dem Essbesteck enthält die Kollektion das ganz Spektrum an Servier- und Spezialbesteck vom Kuchenheber bis zum Müslilöffel.
Besonders geeignet zum Servieren von Pommes, Nudeln, Spargel, Salat, Fisch, Gemüse oder auch als Koch-/Zubereitungszange und Grill- / Bratenzange.
Die Vorteile: - Spezialbesteckteile für besondere Anforderungen. - Funktionales Design. - Aus Cromargan®, pflegeleicht und unverwüstlich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), Salat-Vorlegezange, Salat-Zange, Salatvorlegezange, Salatzange, Servier-Zange, Servierzange, küchenzange wmf, küchenzange |
| | |
| |