Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix i25 IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix i25 IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel
Mobotix i25 IP-Sicherheitskamera Drinnen 3072 x 2048 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29393277
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-I25-N036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Video
Maximale Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Megapixel insgesamt
6 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Videokompressionsformate
H.264, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3072 x 2048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,38*
€ 616,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,80*
€ 611,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,95*
€ 571,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,38*
€ 525,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.