Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ernitec 0070-10025 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ernitec 0070-10025 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß
Ernitec 0070-10025 Überwachungskamerazubehör Deckenmontagefuß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29398289
Hersteller:
     Ernitec
Herst.-Nr.:
     0070-10025
EAN/GTIN:
     5712505517789
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (max.)
250 mm
Sockeldurchmesser
140 mm
Breite
298 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
159 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Typ
Deckenmontagefuß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
159 mm
Paketgewicht
1252 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.