Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS72D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS72D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS72D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS72D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
ATEN CS72D Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29406618
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS72D
EAN/GTIN:
     672792004599
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik CS72D ermöglicht die Steuerung von zwei Computern über eine einzige Konsole bestehend aus USB-Maus, USB-Tastatur und DVI-Monitor (Digital Visual Interface). Er unterstützt digitale Anzeigegeräte wie z.B. Flachbildschirme, Projektoren, Plasma- und digitale Fernseher.

Der CS72D verwendet die Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeigeprobleme beim Einschalten verhindert und die Auflösung optimiert. Weiterhin unterstützt er viele hilfreiche Funktionen wie die automatische Erkennung eingeschalteter Geräte, 2.1-Kanal-Tonübertragung, den gemeinsamen Zugriff auf USB 2.0-Peripheriegeräte sowie schnelle und einfache Möglichkeiten, zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten.

Funktionen:
-Voll kompatibel zu den DVI-Spezifikationen (nur digital)
-Unterstützt Multifunktionsmaus und drahtlose Mäuse/Tastaturen
-Tonübertragung – voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
-Verbesserte Grafikqualität – 1920 x 1200 bei 60 Hz
-Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac, FreeBSD und Sun
-HDCP-kompatibel
-Automatische Erkennung eingeschalteter Geräte – wird einer der angeschlossenen Computer ausgeschaltet, schaltet der Switch automatisch auf den nächsten eingeschalteten Computer um
-Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zur Optimierung der Grafikauflösung und zum Vermeiden von Anzeigeproblemen beim Einschalten
-Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus*
-Der USB 2.0-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.
-Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
-Firmwareaktualisierung möglich
-Keine externe Stromversorgung erforderlich
-Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen**

* Die Portumschaltung per Maus funktioniert nur bei eingeschalteter Mausemulation und für 3-Tasten-USB-Mäuse mit Rolltaste
** PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen; Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

Lieferumfang
1 x CS72D USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik
1 x LIN7-32W3-G11G individuelles KVM-Kabelset mit 44-poligem Anschluss (1.2m)
1 x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.4 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
22.8 mm
Gewicht
330 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-D
Konsolenanschluss
DVI-D, USB A
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-Anschlüsse
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm aten, kvm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,11*
€ 142,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.