Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Lux COMETA PL3 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E14 84 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal Lux COMETA PL3 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E14 84 W
Ideal Lux COMETA PL3 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E14 84 W
Ideal Lux COMETA PL3 Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich E14 84 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29524860
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     082271
EAN/GTIN:
     8021696082271
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
300 mm
Design
Typ
Wand-/Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garten
Glasfarbe
Weiß
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
84 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
28 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.