Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62637 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62637 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter
DeLOCK 62637 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter
DeLOCK 62637 SIM-/Memory-Card-Adapter Flashkarten-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29531183
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62637
EAN/GTIN:
     4043619626373
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
speicherkartenlesegerät
Mit diesem Compact Flash Adapter von Delock können Sie normale SD Speicherkarten sowie WiFi SD Speicherkarten für Ihre Kamera mit Compact Flash Slot verwenden. Stecken Sie einfach die SD Karte in den CF Adapter und diesen dann in Ihre Kamera. Die Datentransferrate ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Flashkarten-Adapter
Eingangskartentyp
CF
Anpassende Kartentypen
SIM in voller Größe
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Adapter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
36.4 mm
Höhe
3.3 mm
Gewicht
42.8 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.