Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultron 173950 Selfie-Stick Smartphone Pink, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultron 173950 Selfie-Stick Smartphone Pink, Silber, Weiß
Ultron 173950 Selfie-Stick Smartphone Pink, Silber, Weiß
Ultron 173950 Selfie-Stick Smartphone Pink, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29532028
Hersteller:
     Ultron
Herst.-Nr.:
     173950
EAN/GTIN:
     4040895739506
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ
Der selfie hot shot ist von 15 cm bis zu einer Länge von 45 cm ausziehbar und ermöglicht die Bedienung der Smartphone-Kamera über den am Griff befindlichen Auslöser. Das integrierte Klinken-kabel wird dazu einfach mit dem Kopfhörerausgang des Smartphones verbunden. Durch die Universal-Halterung kann nahezu jedes Smartphone einfach angebracht werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Smartphone
Produktfarbe
Pink, Silber, Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Zertifizierung
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
72 g
Länge (max.)
155 mm
Länge, zugeklappt
450 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
120 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.