Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4310-DG7 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4310-DG7 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz
Alcasa 4310-DG7 DVI-Kabel 7,5 m DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29578411
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4310-DG7
EAN/GTIN:
     4014619151011
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Dieses Kabel dient zur Übertragung von digitalen Signalen. Dieses Kabel unterstützt Auflösungen höher als FullHD 1080p (1920 x 1080) von bis zu WQXGA (2560 x 1600) für digitale Verbindungen.

- DVI-D 24+1 (Dual Link) Stecker an Stecker
- Übertragung von digitalen Signalen
- vergoldete Kontakte
- mit Ferritkern
- Farbe: schwarz
- Länge: 7,5m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 7,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.