Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 6415000003 Audio-Kabel 10 m 3 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 6415000003 Audio-Kabel 10 m 3 x RCA Blau
Kindermann 6415000003 Audio-Kabel 10 m 3 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29626464
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     6415000003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
AV-Kabel (3 x Cinch), Stecker/Stecker

- Doppelt geschirmt (Folie und Geflechtschirmung)
- 1 Leitung für Video (75 Ohm)
- 2 Leitungen für Audio
- Vergoldete Stecker, farblich kodiert
- digitalfähig
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.