Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-104/026-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-104/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-104/026-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-104/026-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29634692
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-104/026-000
EAN/GTIN:
     4044918338394
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Federleiste; CAGE CLAMP-Anschluss; 4-polig; Rastermaß 5 mm / 0.197 in; mit 2 Rastnasen; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; Zugentlastungsplatte

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
- Steckbarer Prüfabgriff
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.26 g
Breite
21.5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
14.3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-103
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.