Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-2234 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-2234 Anschlussblock Blau
Wago 2002-2234 Anschlussblock Blau
Wago 2002-2234 Anschlussblock Blau
Wago 2002-2234 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000345
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-2234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; N/N; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex e II geeignet; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
28 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.25 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
61.8 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,112*
€ 1,412*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,23825*
€ 1,57825*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,59*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2886*
€ 1,6386*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,327*
€ 1,677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,12228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,5168*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0488*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.